Pepperl Fuchs - Optos electroniques LA39/LK39-Z/31/40a/116 - 088807
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
distance de commutation assignée - 20000 mm
courant de sortie max. - 3000 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...240 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 12...240 V
indice de protection (IP) - IP54
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143006786
Réf. Sonepar
01129088807
Réf. Fournisseur
088807
Marque
Pepperl Fuchs
distance de commutation assignée:
20000 mm
courant de sortie max.:
3000 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
24...240 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
12...240 V
indice de protection (IP):
IP54
zone de la livraison du système à sens unique:
émetteur et récepteur
message avant défaillance:
Non
avec fonction temporelle:
Oui
distance de détection max.:
25000 mm
sortie analogique 0 V ... 10 V:
Non
sortie analogique 0 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique 4 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique -10 V ... +10 V:
Non
avec autre sortie analogique:
Non
avec interface de communication analogique:
Non
avec interface de communication AS-Interface:
Non
avec interface de communication CANOpen:
Non
avec interface de communication DeviceNet:
Non
avec interface de communication Ethernet:
Non
pays de fabrication:
VIETNAM
avec interface de communication PROFIBUS:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
avec interface de communication RS-422:
Non
avec interface de communication RS-485:
Non
avec interface de communication SSD:
Non
avec interface de communication SSI:
Non
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
0
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
1
nombre de sorties de semiconducteur protégées:
0
nombre de sorties retardées protégées:
0
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
finition de la sortie de commutation:
contact de relais
finition de la fonction de commutation:
contact inverseur (NO/NC)
type de construction du boîtier:
Quader
largeur du capteur:
25 mm
hauteur du capteur:
64 mm
longueur du capteur:
75 mm
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
plastique
température ambiante:
-25...55 °C
type de tension:
AC/DC
type de lumière:
lumière infrarouge
adapté aux fonctions de sécurité:
Non


