Non retournable

Pepperl Fuchs - Optos electroniques LCR 18-3,2-1,0-K5 - 021642

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Optos electroniques LCR 18-3,2-1,0-K5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • matériau du cœur de fibre optique - verre

  • pays de fabrication - HONGRIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143001866

Réf. Sonepar

01129021642

Réf. Fournisseur

021642

Marque

Pepperl Fuchs

indice de protection (IP):

IP65

matériau du cœur de fibre optique:

verre

pays de fabrication:

HONGRIE

Fibre optique barrage gaine PVC pour OJ500-M1K-E23

Un produit Pepperl Fuchs

Découvrez toute la gamme Pepperl Fuchs