Non retournable

Pepperl Fuchs - Optos electroniques LME 18-1,9-2,0-K4 - 098238

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Optos electroniques LME 18-1,9-2,0-K4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP40

  • matériau du cœur de fibre optique - verre

  • pays de fabrication - HONGRIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143007790

Réf. Sonepar

01129098238

Réf. Fournisseur

098238

Marque

Pepperl Fuchs

indice de protection (IP):

IP40

matériau du cœur de fibre optique:

verre

pays de fabrication:

HONGRIE

Fibre optique barrage gaine métallique pour OJ500-M1K-E23

Un produit Pepperl Fuchs

Découvrez toute la gamme Pepperl Fuchs