Pepperl Fuchs - Optos electroniques LSR 18-3,2-2,0-K10 - 025702

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Optos electroniques LSR 18-3,2-2,0-K10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • matériau du cœur de fibre optique - verre

  • pays de fabrication - HONGRIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143002399

Réf. Sonepar

01129025702

Réf. Fournisseur

025702

Marque

Pepperl Fuchs

indice de protection (IP):

IP65

matériau du cœur de fibre optique:

verre

pays de fabrication:

HONGRIE

Fibre optique détection directe gaine silicone pour OJ500-M1K-E23

Un produit Pepperl Fuchs

Découvrez toute la gamme Pepperl Fuchs