Non retournable

Pepperl Fuchs - Optos electroniques ML100-8-H-250-BU/102/115 - 70114682

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Optos electroniques ML100-8-H-250-BU/102/115

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • portée de détection - 5...250 mm

  • message avant défaillance - Non

  • avec fonction temporelle - Non

  • réflecteur inclus dans la zone de la livraison - Non

  • sortie analogique 0 V ... 10 V - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143399697

Réf. Sonepar

01129003406

Réf. Fournisseur

70114682

Marque

Pepperl Fuchs

portée de détection:

5...250 mm

message avant défaillance:

Non

avec fonction temporelle:

Non

réflecteur inclus dans la zone de la livraison:

Non

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Non

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique -10 V ... +10 V:

Non

avec autre sortie analogique:

Non

avec interface de communication analogique:

Non

avec interface de communication AS-Interface:

Non

avec interface de communication CANOpen:

Non

avec interface de communication DeviceNet:

Non

avec interface de communication Ethernet:

Non

avec interface de communication INTERBUS:

Non

avec interface de communication PROFIBUS:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

avec interface de communication RS-422:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

pays de fabrication:

VIETNAM

avec interface de communication SSI:

Non

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

NPN

type de construction du boîtier:

Quader

largeur du capteur:

11 mm

hauteur du capteur:

31 mm

longueur du capteur:

20 mm

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

DC

type de lumière:

lumière bleue

Optos electroniques ML100-8-H-250-BU/102/115