Pepperl Fuchs - Optos electroniques ML17-8-H-50-RT/136/143 - 910651
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - connecteur M8
finition de la sortie de commutation - PNP/NPN
type de construction du boîtier - Quader
largeur du capteur - 15 mm
hauteur du capteur - 34.5 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143165056
Réf. Sonepar
01129910651
Réf. Fournisseur
910651
Marque
Pepperl Fuchs
finition du raccordement électrique:
connecteur M8
finition de la sortie de commutation:
PNP/NPN
type de construction du boîtier:
Quader
largeur du capteur:
15 mm
hauteur du capteur:
34.5 mm
longueur du capteur:
29.3 mm
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de tension:
DC
longueur d'onde du capteur:
640 nm
type de lumière:
lumière rouge non polarisée


