Pepperl Fuchs - Optos electroniques ML300-P-6m-RT/25/102/115 - 238492
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
message avant défaillance - Non
avec fonction temporelle - Non
distance de détection max. - 8000 mm
réflecteur inclus dans la zone de la livraison - Non
sortie analogique -10 V ... +10 V - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143036608
Réf. Sonepar
01129238492
Réf. Fournisseur
238492
Marque
Pepperl Fuchs
message avant défaillance:
Non
avec fonction temporelle:
Non
distance de détection max.:
8000 mm
réflecteur inclus dans la zone de la livraison:
Non
sortie analogique -10 V ... +10 V:
Non
avec interface de communication analogique:
Non
avec interface de communication AS-Interface:
Non
avec interface de communication CANOpen:
Non
avec interface de communication DeviceNet:
Non
avec interface de communication Ethernet:
Non
avec interface de communication INTERBUS:
Non
avec interface de communication PROFIBUS:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
avec interface de communication RS-422:
Non
avec interface de communication RS-485:
Non
avec interface de communication SSD:
Non
avec interface de communication SSI:
Non
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
NPN
type de construction du boîtier:
Quader
largeur du capteur:
30 mm
hauteur du capteur:
30 mm
longueur du capteur:
15 mm
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de tension:
DC
longueur d'onde du capteur:
660 nm
type de lumière:
lumière rouge non polarisée


