Pepperl Fuchs - Optos electroniques ML9-54-G/25/110/123/143 - 194204
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
distance de détection max. - 7600 mm
finition du raccordement électrique - connecteur M8
finition de la sortie de commutation - PNP/NPN
type de construction du boîtier - Quader
matériau du boîtier/corps - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143020911
Réf. Sonepar
01129194204
Réf. Fournisseur
194204
Marque
Pepperl Fuchs
distance de détection max.:
7600 mm
finition du raccordement électrique:
connecteur M8
finition de la sortie de commutation:
PNP/NPN
type de construction du boîtier:
Quader
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de tension:
DC
message avant défaillance:
Non
avec fonction temporelle:
Non
réflecteur inclus dans la zone de la livraison:
Non
sortie analogique 0 V ... 10 V:
Non
sortie analogique 0 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique 4 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique -10 V ... +10 V:
Non
avec autre sortie analogique:
Non
avec interface de communication analogique:
Non
avec interface de communication AS-Interface:
Non
avec interface de communication CANOpen:
Non
avec interface de communication DeviceNet:
Non
avec interface de communication Ethernet:
Non
avec interface de communication INTERBUS:
Non
avec interface de communication PROFIBUS:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
avec interface de communication RS-422:
Non
avec interface de communication RS-485:
Non
avec interface de communication SSD:
Non
avec interface de communication SSI:
Non
largeur du capteur:
23 mm
hauteur du capteur:
38 mm
longueur du capteur:
11 mm
fonction de touche:
commutation claire
matériau de la surface optique:
verre
longueur d'onde du capteur:
660 nm
type de lumière:
lumière rouge polarisée


