Pepperl Fuchs - Optos electroniques ML9-54-G/59/136/115b - 229186
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
distance de détection max. - 7600 mm
finition du raccordement électrique - câble avec connecteur
finition de la sortie de commutation - PNP/NPN
type de construction du boîtier - Quader
matériau du boîtier/corps - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143032884
Réf. Sonepar
01129229186
Réf. Fournisseur
229186
Marque
Pepperl Fuchs
distance de détection max.:
7600 mm
finition du raccordement électrique:
câble avec connecteur
finition de la sortie de commutation:
PNP/NPN
type de construction du boîtier:
Quader
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de tension:
DC
message avant défaillance:
Non
avec fonction temporelle:
Non
réflecteur inclus dans la zone de la livraison:
Non
sortie analogique 0 V ... 10 V:
Non
sortie analogique 0 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique 4 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique -10 V ... +10 V:
Non
avec interface de communication analogique:
Non
avec interface de communication AS-Interface:
Non
avec interface de communication CANOpen:
Non
avec interface de communication DeviceNet:
Non
avec interface de communication Ethernet:
Non
avec interface de communication INTERBUS:
Non
pays de fabrication:
SINGAPOUR
avec interface de communication RS-232:
Non
avec interface de communication RS-422:
Non
avec interface de communication RS-485:
Non
avec interface de communication SSD:
Non
avec interface de communication SSI:
Non
largeur du capteur:
23 mm
hauteur du capteur:
38 mm
longueur du capteur:
11 mm
matériau de la surface optique:
verre
longueur d'onde du capteur:
660 nm
type de lumière:
lumière rouge polarisée


