Non retournable

Pepperl Fuchs - Optos electroniques MLV12-54/32/82b/124 - 115226

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Optos electroniques MLV12-54/32/82b/124

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de détection max. - 9000 mm

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • type de construction du boîtier - Quader

  • matériau du boîtier/corps - métal

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143114566

Réf. Sonepar

01129115226

Réf. Fournisseur

115226

Marque

Pepperl Fuchs

distance de détection max.:

9000 mm

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

PNP

type de construction du boîtier:

Quader

matériau du boîtier/corps:

métal

type de tension:

DC

message avant défaillance:

Oui

avec fonction temporelle:

Non

réflecteur inclus dans la zone de la livraison:

Non

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Non

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique -10 V ... +10 V:

Non

avec autre sortie analogique:

Non

avec interface de communication analogique:

Non

avec interface de communication AS-Interface:

Non

avec interface de communication CANOpen:

Non

avec interface de communication DeviceNet:

Non

avec interface de communication Ethernet:

Non

pays de fabrication:

SINGAPOUR

avec interface de communication PROFIBUS:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

avec interface de communication RS-422:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication SSD:

Non

avec interface de communication SSI:

Non

largeur du capteur:

41.5 mm

hauteur du capteur:

49 mm

longueur du capteur:

15 mm

fonction de touche:

commutation claire/foncée

matériau de la surface optique:

plastique

longueur d'onde du capteur:

660 nm

type de lumière:

lumière rouge polarisée

Cellule compacte réflex polarisé PNP réserve de fonction M12 5b