Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Pepperl Fuchs - Optos electroniques MLV12-54/47/124 - 120581

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Optos electroniques MLV12-54/47/124

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de détection max. - 9000 mm

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • finition de la sortie de commutation - PNP/PNP

  • type de construction du boîtier - Quader

  • matériau du boîtier/corps - métal

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143011964

Réf. Sonepar

01129120581

Réf. Fournisseur

120581

Marque

Pepperl Fuchs

distance de détection max.:

9000 mm

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

PNP/PNP

type de construction du boîtier:

Quader

matériau du boîtier/corps:

métal

type de tension:

DC

message avant défaillance:

Non

avec fonction temporelle:

Non

réflecteur inclus dans la zone de la livraison:

Non

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Non

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique -10 V ... +10 V:

Non

avec interface de communication analogique:

Non

avec interface de communication AS-Interface:

Non

avec interface de communication CANOpen:

Non

avec interface de communication DeviceNet:

Non

avec interface de communication Ethernet:

Non

avec interface de communication INTERBUS:

Non

avec interface de communication PROFIBUS:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

avec interface de communication RS-422:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication SSD:

Non

avec interface de communication SSI:

Non

largeur du capteur:

41.5 mm

hauteur du capteur:

49 mm

longueur du capteur:

15 mm

matériau de la surface optique:

plastique

longueur d'onde du capteur:

660 nm

type de lumière:

lumière rouge polarisée

Cellule compacte réflex polarisé PNP NO+NF M12 5b