Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Pepperl Fuchs - Optos electroniques MLV41-8-H-350-IR/59/92/136 - 183442

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Optos electroniques MLV41-8-H-350-IR/59/92/136

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • message avant défaillance - Non

  • avec fonction temporelle - Non

  • réflecteur inclus dans la zone de la livraison - Non

  • sortie analogique 0 V ... 10 V - Non

  • sortie analogique 0 mA ... 20 mA - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143016846

Réf. Sonepar

01129183442

Réf. Fournisseur

183442

Marque

Pepperl Fuchs

message avant défaillance:

Non

avec fonction temporelle:

Non

réflecteur inclus dans la zone de la livraison:

Non

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Non

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique -10 V ... +10 V:

Non

avec interface de communication analogique:

Non

avec interface de communication AS-Interface:

Non

avec interface de communication CANOpen:

Non

avec interface de communication DeviceNet:

Non

avec interface de communication Ethernet:

Non

avec interface de communication INTERBUS:

Non

avec interface de communication PROFIBUS:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

avec interface de communication RS-422:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication SSD:

Non

avec interface de communication SSI:

Non

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

PNP/NPN

type de construction du boîtier:

Quader

largeur du capteur:

31 mm

hauteur du capteur:

56.5 mm

longueur du capteur:

13.6 mm

matériau de la surface optique:

verre

matériau du boîtier/corps:

métal

type de tension:

DC

longueur d'onde du capteur:

880 nm

type de lumière:

lumière infrarouge

Cellule compacte élimination arrière plan 350mm 2x push-pull M12 4b