Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Pepperl Fuchs - Optos electroniques MLV41-8-H-350-RT/40a/98/110 - 189638

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Optos electroniques MLV41-8-H-350-RT/40a/98/110

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - connecteur M8

  • finition de la sortie de commutation - PNP/NPN

  • type de construction du boîtier - Quader

  • largeur du capteur - 31 mm

  • hauteur du capteur - 56.5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

01129189638

Réf. Fournisseur

189638

Marque

Pepperl Fuchs

finition du raccordement électrique:

connecteur M8

finition de la sortie de commutation:

PNP/NPN

type de construction du boîtier:

Quader

largeur du capteur:

31 mm

hauteur du capteur:

56.5 mm

longueur du capteur:

13.6 mm

matériau de la surface optique:

verre

matériau du boîtier/corps:

métal

type de tension:

DC

longueur d'onde du capteur:

660 nm

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

Cellule compacte élimination arrière plan 350mm M8 3b