Pepperl Fuchs - Optos electroniques MLV41-8-H-350-RT/59/92/136 - 183439
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
portée de détection - 50...350 mm
message avant défaillance - Non
avec fonction temporelle - Non
réflecteur inclus dans la zone de la livraison - Non
sortie analogique 0 V ... 10 V - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143016815
Réf. Sonepar
01129183439
Réf. Fournisseur
183439
Marque
Pepperl Fuchs
portée de détection:
50...350 mm
message avant défaillance:
Non
avec fonction temporelle:
Non
réflecteur inclus dans la zone de la livraison:
Non
sortie analogique 0 V ... 10 V:
Non
sortie analogique 0 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique 4 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique -10 V ... +10 V:
Non
avec autre sortie analogique:
Non
avec interface de communication analogique:
Non
avec interface de communication AS-Interface:
Non
avec interface de communication CANOpen:
Non
avec interface de communication DeviceNet:
Non
avec interface de communication Ethernet:
Non
avec interface de communication INTERBUS:
Non
avec interface de communication PROFIBUS:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
avec interface de communication RS-422:
Non
avec interface de communication RS-485:
Non
pays de fabrication:
SINGAPOUR
avec interface de communication SSI:
Non
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation:
PNP/NPN
type de construction du boîtier:
Quader
largeur du capteur:
31 mm
hauteur du capteur:
56.5 mm
longueur du capteur:
13.6 mm
matériau de la surface optique:
verre
matériau du boîtier/corps:
métal
type de tension:
DC
longueur d'onde du capteur:
660 nm
type de lumière:
lumière rouge non polarisée


