Non retournable

Pepperl Fuchs - Optos electroniques MLV41-LL-IR-1347 - 249775

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Optos electroniques MLV41-LL-IR-1347

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • sortie analogique 0 V ... 10 V - Non

  • sortie analogique 0 mA ... 20 mA - Non

  • sortie analogique 4 mA ... 20 mA - Non

  • sortie analogique -10 V ... +10 V - Non

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143286577

Réf. Sonepar

01129249775

Réf. Fournisseur

249775

Marque

Pepperl Fuchs

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Non

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique -10 V ... +10 V:

Non

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

PNP

type de tension:

DC

type de construction du boîtier:

Quader

type de lumière:

lumière infrarouge

fréquence de commutation:

1000 Hz

matériau du boîtier/corps:

aluminium

avec fonction temporelle:

Non

pays de fabrication:

SINGAPOUR

Cellule compacte fibre optique