Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Pepperl Fuchs - Optos electroniques MLV41-LL-IR-IO/92/136 - 249785

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Optos electroniques MLV41-LL-IR-IO/92/136

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • sortie analogique 0 V ... 10 V - Non

  • sortie analogique 0 mA ... 20 mA - Non

  • sortie analogique 4 mA ... 20 mA - Non

  • sortie analogique -10 V ... +10 V - Non

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143040612

Réf. Sonepar

01129249785

Réf. Fournisseur

249785

Marque

Pepperl Fuchs

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Non

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique -10 V ... +10 V:

Non

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

PNP/NPN

type de tension:

DC

largeur de l'amplificateur:

13.6 mm

hauteur de l'amplificateur:

56.5 mm

longueur de l'amplificateur:

37.6 mm

type de construction du boîtier:

Quader

type de lumière:

lumière infrarouge

fréquence de commutation:

1000 Hz

matériau du boîtier/corps:

aluminium

avec fonction temporelle:

Non

Cellule compacte fibre optique 2x push-pull IO-Link M12 4b