Pepperl Fuchs - Optos electroniques MLV41-LL-IR-IO/95/136 - 249786
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
sortie analogique 0 V ... 10 V - Non
sortie analogique 0 mA ... 20 mA - Non
sortie analogique 4 mA ... 20 mA - Non
sortie analogique -10 V ... +10 V - Non
finition du raccordement électrique - connecteur M8
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143040629
Réf. Sonepar
01129249786
Réf. Fournisseur
249786
Marque
Pepperl Fuchs
sortie analogique 0 V ... 10 V:
Non
sortie analogique 0 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique 4 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique -10 V ... +10 V:
Non
finition du raccordement électrique:
connecteur M8
finition de la sortie de commutation:
PNP/NPN
type de tension:
DC
largeur de l'amplificateur:
13.6 mm
hauteur de l'amplificateur:
56.5 mm
longueur de l'amplificateur:
37.6 mm
type de construction du boîtier:
Quader
type de lumière:
lumière infrarouge
fréquence de commutation:
1000 Hz
matériau du boîtier/corps:
aluminium
avec fonction temporelle:
Non
pays de fabrication:
SINGAPOUR


