Pepperl Fuchs - Optos electroniques MLV41-LL-RT-2492 - 249781

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Optos electroniques MLV41-LL-RT-2492

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP67

  • sortie analogique 0 V ... 10 V - Non

  • sortie analogique 0 mA ... 20 mA - Non

  • sortie analogique 4 mA ... 20 mA - Non

  • sortie analogique -10 V ... +10 V - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143253142

Réf. Sonepar

01129249781

Réf. Fournisseur

249781

Marque

Pepperl Fuchs

indice de protection (IP):

IP67

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Non

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique -10 V ... +10 V:

Non

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

PNP/PNP

type de tension:

DC

largeur de l'amplificateur:

31 mm

hauteur de l'amplificateur:

56.5 mm

longueur de l'amplificateur:

13.6 mm

type de construction du boîtier:

Quader

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

fréquence de commutation:

1000 Hz

matériau du boîtier/corps:

aluminium

avec fonction temporelle:

Non

pays de fabrication:

SINGAPOUR

Cellule compacte fibre optique