Pepperl Fuchs - Optos electroniques OBD1000-R100-2EP-IO-0,3M-V1 - 267075-100038

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Optos electroniques OBD1000-R100-2EP-IO-0,3M-V1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • portée de détection - 2...1000 mm

  • indice de protection (IP) - IP67

  • message avant défaillance - Non

  • avec fonction temporelle - Non

  • réflecteur inclus dans la zone de la livraison - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143045051

Réf. Sonepar

01129000875

Réf. Fournisseur

267075-100038

Marque

Pepperl Fuchs

portée de détection:

2...1000 mm

indice de protection (IP):

IP67

message avant défaillance:

Non

avec fonction temporelle:

Non

réflecteur inclus dans la zone de la livraison:

Non

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Non

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique -10 V ... +10 V:

Non

avec autre sortie analogique:

Non

avec interface de communication analogique:

Non

avec interface de communication AS-Interface:

Non

avec interface de communication CANOpen:

Non

avec interface de communication DeviceNet:

Non

avec interface de communication Ethernet:

Non

avec interface de communication INTERBUS:

Non

avec interface de communication PROFIBUS:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

avec interface de communication RS-422:

Non

pays de fabrication:

SINGAPOUR

avec interface de communication SSD:

Non

avec interface de communication SSI:

Non

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

PNP/NPN

finition de la fonction de commutation:

ambivalent

type de construction du boîtier:

Quader

largeur du capteur:

11 mm

hauteur du capteur:

37.1 mm

longueur du capteur:

21.5 mm

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

fréquence de commutation:

1000 Hz

type de tension:

DC

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

Cellule miniature détection directe 1000mm 2x Push-pull IO-Link M12 4b