Pepperl Fuchs - Optos electroniques OBG5000-R100-2EP-IO-V31 - 267075-100028

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Optos electroniques OBG5000-R100-2EP-IO-V31

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de détection max. - 6000 mm

  • finition du raccordement électrique - connecteur M8

  • finition de la sortie de commutation - PNP/NPN

  • type de construction du boîtier - Quader

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143045020

Réf. Sonepar

01129000974

Réf. Fournisseur

267075-100028

Marque

Pepperl Fuchs

distance de détection max.:

6000 mm

finition du raccordement électrique:

connecteur M8

finition de la sortie de commutation:

PNP/NPN

type de construction du boîtier:

Quader

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

DC

message avant défaillance:

Non

avec fonction temporelle:

Non

réflecteur inclus dans la zone de la livraison:

Non

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Non

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique -10 V ... +10 V:

Non

avec autre sortie analogique:

Non

avec interface de communication analogique:

Non

avec interface de communication AS-Interface:

Non

avec interface de communication CANOpen:

Non

avec interface de communication DeviceNet:

Non

avec interface de communication Ethernet:

Non

pays de fabrication:

SINGAPOUR

avec interface de communication PROFIBUS:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

avec interface de communication RS-422:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication SSD:

Non

avec interface de communication SSI:

Non

largeur du capteur:

11 mm

hauteur du capteur:

44.5 mm

longueur du capteur:

21.5 mm

fonction de touche:

commutation claire/foncée

matériau de la surface optique:

plastique

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

Cellule miniature détection verre 5000mm 2x Push-pull IO-Link M8 4b