Non retournable

Pepperl Fuchs - Optos electroniques OBT80-R3-E2-P - 70141918

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Optos electroniques OBT80-R3-E2-P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • portée de détection - 15...80 mm

  • indice de protection (IP) - IP67

  • message avant défaillance - Non

  • avec fonction temporelle - Non

  • réflecteur inclus dans la zone de la livraison - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

01129005524

Réf. Fournisseur

70141918

Marque

Pepperl Fuchs

portée de détection:

15...80 mm

indice de protection (IP):

IP67

message avant défaillance:

Non

avec fonction temporelle:

Non

réflecteur inclus dans la zone de la livraison:

Non

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Non

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique -10 V ... +10 V:

Non

avec autre sortie analogique:

Non

avec interface de communication analogique:

Non

avec interface de communication CANOpen:

Non

avec interface de communication DeviceNet:

Non

avec interface de communication Ethernet:

Non

avec interface de communication INTERBUS:

Non

avec interface de communication PROFIBUS:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

avec interface de communication RS-422:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication SSD:

Non

pays de fabrication:

VIETNAM

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de la fonction de commutation:

contact à ouverture (NC)

type de construction du boîtier:

Quader

largeur du capteur:

7.5 mm

hauteur du capteur:

26 mm

longueur du capteur:

13.8 mm

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

fréquence de commutation:

800 Hz

type de tension:

DC

longueur d'onde du capteur:

630 nm

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

matériau de la gaine de câble:

PUR (polyuréthane)

Cellule miniature élimination arrière plan 80mm PNP NO