Pepperl Fuchs - Optos electroniques OJ 500-M1K-E23 - 018937
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal CC - 10...30 V
courant de sortie max. - 200 mA
portée de détection nominale - 500 mm
indice de protection (IP) - IP67
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143001514
Réf. Sonepar
01129018937
Réf. Fournisseur
018937
Marque
Pepperl Fuchs
tension d'alimentation de courant nominal CC:
10...30 V
courant de sortie max.:
200 mA
portée de détection nominale:
500 mm
indice de protection (IP):
IP67
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
1
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
0
sortie analogique 0 V ... 10 V:
Non
sortie analogique 0 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique 4 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique -10 V ... +10 V:
Non
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
finition de la sortie de commutation:
PNP
avec fonction de masquage:
Non
type de tension:
DC
largeur de l'amplificateur:
30 mm
hauteur de l'amplificateur:
30 mm
longueur de l'amplificateur:
91 mm
procédé de réglage:
paramétrage
type de construction du boîtier:
Quader
courant à vide:
35 mA
type de lumière:
lumière infrarouge
fréquence de commutation:
1500 Hz
température ambiante:
-25...70 °C
matériau du boîtier/corps:
plastique
avec fonction temporelle:
Non
Un produit Pepperl Fuchs
Découvrez toute la gamme Pepperl Fuchs


