Pepperl Fuchs - Optos electroniques OJ 500-M1K-E23-V1-Y27811 - 027811

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - connecteur M12
finition de la sortie de commutation - PNP
type de construction du boîtier - Quader
largeur du capteur - 30 mm
hauteur du capteur - 30 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
01129027811
Réf. Fournisseur
027811
Marque
Pepperl Fuchs
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation:
PNP
type de construction du boîtier:
Quader
largeur du capteur:
30 mm
hauteur du capteur:
30 mm
longueur du capteur:
102 mm
matériau de la surface optique:
verre
matériau du boîtier/corps:
plastique
fréquence de commutation:
1500 Hz
type de tension:
DC
type de lumière:
lumière infrarouge
Un produit Pepperl Fuchs
Découvrez toute la gamme Pepperl Fuchs


