Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Pepperl Fuchs - Optos electroniques OMT300-R200-2EP-IO-0,3M-V31 - 295670-100138

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Optos electroniques OMT300-R200-2EP-IO-0,3M-V31

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • principe d'échantillonnage - contact à poussoir

  • finition de la sortie de commutation - NPN

  • plage de mesure de la longueur - 300...300 mm

  • largeur du capteur - 15 mm

  • hauteur du capteur - 50.6 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143257706

Réf. Sonepar

01129001947

Réf. Fournisseur

295670-100138

Marque

Pepperl Fuchs

principe d'échantillonnage:

contact à poussoir

finition de la sortie de commutation:

NPN

plage de mesure de la longueur:

300...300 mm

largeur du capteur:

15 mm

hauteur du capteur:

50.6 mm

longueur du capteur:

41.7 mm

type de construction du boîtier:

Quader

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

indice de protection (IP):

IP67

type de tension:

DC

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

cellule compacte télémètre 300mm 2x Push-pull IO-Link M8 4b