Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Pepperl Fuchs - Optos electroniques OQT150-R101-2EP-IO-0,3M-V1 - 267075-100164

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Optos electroniques OQT150-R101-2EP-IO-0,3M-V1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • principe d'échantillonnage - autre

  • finition de la sortie de commutation - NPN

  • plage de mesure de la longueur - 150...150 mm

  • largeur du capteur - 13.9 mm

  • hauteur du capteur - 33.8 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143045341

Réf. Sonepar

01129001213

Réf. Fournisseur

267075-100164

Marque

Pepperl Fuchs

principe d'échantillonnage:

autre

finition de la sortie de commutation:

NPN

plage de mesure de la longueur:

150...150 mm

largeur du capteur:

13.9 mm

hauteur du capteur:

33.8 mm

longueur du capteur:

18.3 mm

type de construction du boîtier:

Quader

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

fréquence de commutation:

217 Hz

indice de protection (IP):

IP67

type de tension:

DC

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

Cellule miniature détection directe, fonctions avancées 150mm 2x Push-pull IO-Link M12 4b