Pepperl Fuchs - Optos electroniques RAL150-IR/32/98 - 190731

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Optos electroniques RAL150-IR/32/98

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille d'objet min. - 3 mm

  • ouverture de cadre, longitudinale - 150 mm

  • ouverture de cadre, transversale - 150 mm

  • finition du raccordement électrique - connecteur M8

  • finition de la sortie de commutation - PNP

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143019625

Réf. Sonepar

01129190731

Réf. Fournisseur

190731

Marque

Pepperl Fuchs

taille d'objet min.:

3 mm

ouverture de cadre, longitudinale:

150 mm

ouverture de cadre, transversale:

150 mm

finition du raccordement électrique:

connecteur M8

finition de la sortie de commutation:

PNP

type de construction du boîtier:

type de construction spécial

largeur du capteur:

20 mm

hauteur du capteur:

190 mm

longueur du capteur:

185 mm

matériau de la surface optique:

verre

matériau du boîtier/corps:

métal

type de tension:

DC

type de lumière:

lumière infrarouge

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Cellule cadre optique ouvert 150mm PNP M8 3b