Pepperl Fuchs - Optos electroniques RAL50-IR/32/98 - 190728

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Optos electroniques RAL50-IR/32/98

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille d'objet min. - 0.5 mm

  • ouverture de cadre, longitudinale - 46 mm

  • ouverture de cadre, transversale - 50 mm

  • finition du raccordement électrique - connecteur M8

  • finition de la sortie de commutation - PNP

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143019595

Réf. Sonepar

01129190728

Réf. Fournisseur

190728

Marque

Pepperl Fuchs

taille d'objet min.:

0.5 mm

ouverture de cadre, longitudinale:

46 mm

ouverture de cadre, transversale:

50 mm

finition du raccordement électrique:

connecteur M8

finition de la sortie de commutation:

PNP

type de construction du boîtier:

type de construction spécial

largeur du capteur:

20 mm

hauteur du capteur:

90 mm

longueur du capteur:

81 mm

matériau de la surface optique:

verre

matériau du boîtier/corps:

métal

type de tension:

DC

type de lumière:

lumière infrarouge

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Cellule cadre optique ouvert 50mm PNP M8 3b