Non retournable

Pepperl Fuchs - Optos electroniques RL23-8-H-1000-IR/47/92/104 - 419448

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Optos electroniques RL23-8-H-1000-IR/47/92/104

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation assignée - 1000 mm

  • courant de sortie max. - 200 mA

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 10...30 V

  • indice de protection (IP) - IP65

  • plage de réglage - 50...1000 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143054022

Réf. Sonepar

01129419448

Réf. Fournisseur

419448

Marque

Pepperl Fuchs

distance de commutation assignée:

1000 mm

courant de sortie max.:

200 mA

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...30 V

indice de protection (IP):

IP65

plage de réglage:

50...1000 mm

portée de détection:

50...1000 mm

triangulation:

suppression de l'arrière-plan

message avant défaillance:

Non

avec fonction temporelle:

Non

distance de détection max.:

1000 mm

réflecteur inclus dans la zone de la livraison:

Non

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Non

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique -10 V ... +10 V:

Non

avec autre sortie analogique:

Non

procédé de réglage:

paramétrage

avec interface de communication analogique:

Non

avec interface de communication AS-Interface:

Non

pays de fabrication:

VIETNAM

avec interface de communication DeviceNet:

Non

avec interface de communication Ethernet:

Non

avec interface de communication INTERBUS:

Non

avec interface de communication PROFIBUS:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

avec interface de communication RS-422:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication SSD:

Non

avec interface de communication SSI:

Non

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

2

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

0

nombre de sorties retardées protégées:

0

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

PNP/PNP

finition de la fonction de commutation:

ambivalent

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

type de construction du boîtier:

Quader

largeur du capteur:

26.8 mm

hauteur du capteur:

91 mm

longueur du capteur:

67.6 mm

fonction de touche:

commutation claire/foncée

matériau de la surface optique:

verre

matériau du boîtier/corps:

plastique

température ambiante:

-20...60 °C

fréquence de commutation:

10 Hz

type de tension:

DC

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

classe de protection des lasers:

sans

type de lumière:

lumière infrarouge

avec blocage du redémarrage:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

Cellule rectangulaire élimination arrière plan 1000mm PNP NO+NF sans influence mutuelle M12 4b