Pepperl Fuchs - Optos electroniques RL23-8-H-2000-IR/104/116/125 - 419447
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
portée de détection - 50...2000 mm
message avant défaillance - Non
avec fonction temporelle - Oui
réflecteur inclus dans la zone de la livraison - Non
sortie analogique 0 V ... 10 V - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143054015
Réf. Sonepar
01129419447
Réf. Fournisseur
419447
Marque
Pepperl Fuchs
portée de détection:
50...2000 mm
message avant défaillance:
Non
avec fonction temporelle:
Oui
réflecteur inclus dans la zone de la livraison:
Non
sortie analogique 0 V ... 10 V:
Non
sortie analogique 0 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique 4 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique -10 V ... +10 V:
Non
avec autre sortie analogique:
Non
avec interface de communication analogique:
Non
avec interface de communication AS-Interface:
Non
avec interface de communication CANOpen:
Non
avec interface de communication DeviceNet:
Non
avec interface de communication Ethernet:
Non
avec interface de communication INTERBUS:
Non
avec interface de communication PROFIBUS:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
avec interface de communication RS-422:
Non
avec interface de communication RS-485:
Non
pays de fabrication:
VIETNAM
avec interface de communication SSI:
Non
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
finition de la sortie de commutation:
PNP/NPN
type de construction du boîtier:
Quader
largeur du capteur:
26.8 mm
hauteur du capteur:
91 mm
longueur du capteur:
67.6 mm
matériau de la surface optique:
verre
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de tension:
DC
type de lumière:
lumière infrarouge


