Non retournable

Pepperl Fuchs - Optos electroniques RL28-8-H-2000-IR-3019/47/115b - 180713

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Optos electroniques RL28-8-H-2000-IR-3019/47/115b

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • message avant défaillance - Non

  • avec fonction temporelle - Non

  • réflecteur inclus dans la zone de la livraison - Non

  • sortie analogique -10 V ... +10 V - Non

  • avec interface de communication analogique - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143015535

Réf. Sonepar

01129180713

Réf. Fournisseur

180713

Marque

Pepperl Fuchs

message avant défaillance:

Non

avec fonction temporelle:

Non

réflecteur inclus dans la zone de la livraison:

Non

sortie analogique -10 V ... +10 V:

Non

avec interface de communication analogique:

Non

avec interface de communication AS-Interface:

Non

avec interface de communication CANOpen:

Non

avec interface de communication DeviceNet:

Non

avec interface de communication Ethernet:

Non

avec interface de communication INTERBUS:

Non

avec interface de communication PROFIBUS:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

avec interface de communication RS-422:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication SSD:

Non

avec interface de communication SSI:

Non

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

PNP/PNP

type de construction du boîtier:

Quader

pays de fabrication:

VIETNAM

hauteur du capteur:

88 mm

longueur du capteur:

54.3 mm

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

DC

longueur d'onde du capteur:

880 nm

type de lumière:

lumière infrarouge

Cellule rectangulaire élimination arrière plan 2000mm PNP NO+NF M12 4b