Non retournable

Pepperl Fuchs - Optos electroniques RL28-8-H-400-FFP-RT/47/105 - 117317

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Optos electroniques RL28-8-H-400-FFP-RT/47/105

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • portée de détection - 20...400 mm

  • message avant défaillance - Non

  • avec fonction temporelle - Non

  • réflecteur inclus dans la zone de la livraison - Non

  • sortie analogique 0 V ... 10 V - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143011445

Réf. Sonepar

01129117317

Réf. Fournisseur

117317

Marque

Pepperl Fuchs

portée de détection:

20...400 mm

message avant défaillance:

Non

avec fonction temporelle:

Non

réflecteur inclus dans la zone de la livraison:

Non

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Non

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique -10 V ... +10 V:

Non

avec autre sortie analogique:

Non

avec interface de communication analogique:

Non

avec interface de communication AS-Interface:

Non

avec interface de communication CANOpen:

Non

avec interface de communication DeviceNet:

Non

avec interface de communication Ethernet:

Non

avec interface de communication INTERBUS:

Non

avec interface de communication PROFIBUS:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

avec interface de communication RS-422:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

pays de fabrication:

VIETNAM

avec interface de communication SSI:

Non

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

PNP/PNP

type de construction du boîtier:

Quader

largeur du capteur:

25.8 mm

hauteur du capteur:

88 mm

longueur du capteur:

54.3 mm

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

DC

longueur d'onde du capteur:

660 nm

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

Cellule rectangulaire élimination arrière plan 400mm PNP NO+NF M12 5b