Pepperl Fuchs - Optos electroniques RL31-8-1200-RT/73c/136 - 186473

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Optos electroniques RL31-8-1200-RT/73c/136

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • portée de détection - 0...1200 mm

  • courant de sortie max. - 100 mA

  • indice de protection (IP) - IP67

  • message avant défaillance - Non

  • avec fonction temporelle - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143017669

Réf. Sonepar

01129186473

Réf. Fournisseur

186473

Marque

Pepperl Fuchs

portée de détection:

0...1200 mm

courant de sortie max.:

100 mA

indice de protection (IP):

IP67

message avant défaillance:

Non

avec fonction temporelle:

Non

réflecteur inclus dans la zone de la livraison:

Non

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Non

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique -10 V ... +10 V:

Non

avec autre sortie analogique:

Non

avec interface de communication analogique:

Non

avec interface de communication AS-Interface:

Non

avec interface de communication CANOpen:

Non

avec interface de communication DeviceNet:

Non

avec interface de communication Ethernet:

Non

avec interface de communication INTERBUS:

Non

avec interface de communication PROFIBUS:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

pays de fabrication:

VIETNAM

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication SSD:

Non

avec interface de communication SSI:

Non

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

PNP/NPN

finition de la fonction de commutation:

ambivalent

type de construction du boîtier:

Quader

largeur du capteur:

18 mm

hauteur du capteur:

62 mm

longueur du capteur:

35 mm

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

fréquence de commutation:

500 Hz

type de tension:

DC

longueur d'onde du capteur:

630 nm

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

Cellule compacte direct 2x push-pull M12 4b