Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Pepperl Fuchs - Optos electroniques RL39-55/32/35/40a/82a/116 - 088813

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Optos electroniques RL39-55/32/35/40a/82a/116

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de détection max. - 20000 mm

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • type de construction du boîtier - Quader

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143006793

Réf. Sonepar

01129088813

Réf. Fournisseur

088813

Marque

Pepperl Fuchs

distance de détection max.:

20000 mm

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

finition de la sortie de commutation:

PNP

type de construction du boîtier:

Quader

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

DC

message avant défaillance:

Oui

avec fonction temporelle:

Non

réflecteur inclus dans la zone de la livraison:

Oui

sortie analogique -10 V ... +10 V:

Non

avec interface de communication analogique:

Non

avec interface de communication AS-Interface:

Non

avec interface de communication CANOpen:

Non

avec interface de communication DeviceNet:

Non

avec interface de communication Ethernet:

Non

avec interface de communication INTERBUS:

Non

avec interface de communication PROFIBUS:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

avec interface de communication RS-422:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication SSD:

Non

avec interface de communication SSI:

Non

largeur du capteur:

25 mm

hauteur du capteur:

64 mm

longueur du capteur:

75 mm

matériau de la surface optique:

plastique

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

Cellule rectangulaire réflex polarisé PNP réserve de fonction