Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Pepperl Fuchs - Optos electroniques RL39-8-800/32/40a/73c/82a - 088832

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Optos electroniques RL39-8-800/32/40a/73c/82a

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • portée de détection - 0...800 mm

  • courant de sortie max. - 200 mA

  • indice de protection (IP) - IP67

  • message avant défaillance - Oui

  • avec fonction temporelle - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143006922

Réf. Sonepar

01129088832

Réf. Fournisseur

088832

Marque

Pepperl Fuchs

portée de détection:

0...800 mm

courant de sortie max.:

200 mA

indice de protection (IP):

IP67

message avant défaillance:

Oui

avec fonction temporelle:

Non

réflecteur inclus dans la zone de la livraison:

Non

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Non

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique -10 V ... +10 V:

Non

avec autre sortie analogique:

Non

avec interface de communication analogique:

Non

avec interface de communication AS-Interface:

Non

avec interface de communication CANOpen:

Non

avec interface de communication DeviceNet:

Non

avec interface de communication Ethernet:

Non

avec interface de communication INTERBUS:

Non

avec interface de communication PROFIBUS:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

avec interface de communication RS-422:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication SSD:

Non

avec interface de communication SSI:

Non

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de la fonction de commutation:

programmable/configurable

type de construction du boîtier:

Quader

largeur du capteur:

25 mm

hauteur du capteur:

64 mm

longueur du capteur:

75 mm

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

fréquence de commutation:

300 Hz

type de tension:

DC

type de lumière:

lumière infrarouge

Cellule rectangulaire direct 800mm PNP réserve de fonction M12 4b