Pepperl Fuchs - Optos electroniques RLG28-55/40a/115b/136 - 217956

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Optos electroniques RLG28-55/40a/115b/136

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • type de tension - DC

  • largeur du capteur - 25.8 mm

  • hauteur du capteur - 88 mm

  • portée du champ de protection - 4 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143029075

Réf. Sonepar

01129217956

Réf. Fournisseur

217956

Marque

Pepperl Fuchs

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

type de tension:

DC

largeur du capteur:

25.8 mm

hauteur du capteur:

88 mm

portée du champ de protection:

4 m

longueur d'onde du capteur:

625 nm

pays de fabrication:

SINGAPOUR

Cellule rectangulaire réflex polarisé 2x push-pull M12 4b