Pepperl Fuchs - Optos electroniques RLG28-55-7462 - 302418
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - connecteur M12
type de tension - DC
largeur du capteur - 25.8 mm
hauteur du capteur - 88 mm
portée du champ de protection - 4 m
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143221820
Réf. Sonepar
01129302418
Réf. Fournisseur
302418
Marque
Pepperl Fuchs
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
type de tension:
DC
largeur du capteur:
25.8 mm
hauteur du capteur:
88 mm
portée du champ de protection:
4 m
longueur d'onde du capteur:
625 nm
pays de fabrication:
SINGAPOUR


