Pepperl Fuchs - Optos electroniques RLK39-8-2000/31/40a/116 - 088827
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
portée de détection - 0...2000 mm
courant de sortie max. - 3000 mA
indice de protection (IP) - IP67
message avant défaillance - Non
avec fonction temporelle - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143006892
Réf. Sonepar
01129088827
Réf. Fournisseur
088827
Marque
Pepperl Fuchs
portée de détection:
0...2000 mm
courant de sortie max.:
3000 mA
indice de protection (IP):
IP67
message avant défaillance:
Non
avec fonction temporelle:
Non
réflecteur inclus dans la zone de la livraison:
Non
sortie analogique 0 V ... 10 V:
Non
sortie analogique 0 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique 4 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique -10 V ... +10 V:
Non
avec autre sortie analogique:
Non
avec interface de communication analogique:
Non
avec interface de communication AS-Interface:
Non
avec interface de communication CANOpen:
Non
avec interface de communication DeviceNet:
Non
avec interface de communication Ethernet:
Non
avec interface de communication INTERBUS:
Non
avec interface de communication PROFIBUS:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
avec interface de communication RS-422:
Non
avec interface de communication RS-485:
Non
avec interface de communication SSD:
Non
avec interface de communication SSI:
Non
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
finition de la sortie de commutation:
contact de relais
finition de la fonction de commutation:
programmable/configurable
type de construction du boîtier:
Quader
largeur du capteur:
25 mm
hauteur du capteur:
64 mm
longueur du capteur:
75 mm
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
plastique
fréquence de commutation:
25 Hz
type de tension:
AC/DC
type de lumière:
lumière infrarouge


