Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Pepperl Fuchs - Optos electroniques SBL-8-H-900-IR-SL-V-Z-3535 - 223826

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Optos electroniques SBL-8-H-900-IR-SL-V-Z-3535

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • message avant défaillance - Non

  • avec fonction temporelle - Oui

  • réflecteur inclus dans la zone de la livraison - Non

  • sortie analogique -10 V ... +10 V - Non

  • avec interface de communication analogique - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143218080

Réf. Sonepar

01129223826

Réf. Fournisseur

223826

Marque

Pepperl Fuchs

message avant défaillance:

Non

avec fonction temporelle:

Oui

réflecteur inclus dans la zone de la livraison:

Non

sortie analogique -10 V ... +10 V:

Non

avec interface de communication analogique:

Non

avec interface de communication AS-Interface:

Non

avec interface de communication CANOpen:

Non

avec interface de communication DeviceNet:

Non

avec interface de communication Ethernet:

Non

avec interface de communication INTERBUS:

Non

avec interface de communication PROFIBUS:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

avec interface de communication RS-422:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication SSD:

Non

avec interface de communication SSI:

Non

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

PNP

type de construction du boîtier:

Quader

largeur du capteur:

18 mm

hauteur du capteur:

100 mm

longueur du capteur:

46 mm

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

DC

longueur d'onde du capteur:

880 nm

type de lumière:

lumière infrarouge

Cellule convoyeur à rouleaux élimination arrière plan 900mm