Pepperl Fuchs - Optos electroniques SU18/35/40a/110/115/126a - 808388
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP50
sortie analogique 0 V ... 10 V - Non
sortie analogique 0 mA ... 20 mA - Non
sortie analogique 4 mA ... 20 mA - Non
sortie analogique -10 V ... +10 V - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143056262
Réf. Sonepar
01129808388
Réf. Fournisseur
808388
Marque
Pepperl Fuchs
indice de protection (IP):
IP50
sortie analogique 0 V ... 10 V:
Non
sortie analogique 0 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique 4 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique -10 V ... +10 V:
Non
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
PNP/NPN
type de tension:
DC
largeur de l'amplificateur:
9 mm
hauteur de l'amplificateur:
34.5 mm
longueur de l'amplificateur:
62.3 mm
type de construction du boîtier:
Quader
type de lumière:
lumière rouge non polarisée
fréquence de commutation:
3000 Hz
matériau du boîtier/corps:
plastique
avec fonction temporelle:
Non
pays de fabrication:
VIETNAM


