Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Pepperl Fuchs - Optos electroniques SU18-40a/110/115/126a - 803586

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Optos electroniques SU18-40a/110/115/126a

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • sortie analogique 0 V ... 10 V - Non

  • sortie analogique 0 mA ... 20 mA - Non

  • sortie analogique 4 mA ... 20 mA - Non

  • sortie analogique -10 V ... +10 V - Non

  • finition du raccordement électrique - câble

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143094615

Réf. Sonepar

01129803586

Réf. Fournisseur

803586

Marque

Pepperl Fuchs

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Non

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique -10 V ... +10 V:

Non

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

PNP/NPN

type de tension:

DC

largeur de l'amplificateur:

9 mm

hauteur de l'amplificateur:

34.5 mm

longueur de l'amplificateur:

62.3 mm

type de construction du boîtier:

Quader

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

fréquence de commutation:

3000 Hz

matériau du boîtier/corps:

plastique

avec fonction temporelle:

Non

ampli fibre optique Push-pull