Pepperl Fuchs - Optos electroniques VDM18-100/20/88/122/151 - 193921

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Optos electroniques VDM18-100/20/88/122/151

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • principe d'échantillonnage - contact à poussoir

  • finition de la sortie de commutation - PNP/PNP

  • largeur du capteur - 17 mm

  • hauteur du capteur - 50 mm

  • longueur du capteur - 50 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143020645

Réf. Sonepar

01129193921

Réf. Fournisseur

193921

Marque

Pepperl Fuchs

principe d'échantillonnage:

contact à poussoir

finition de la sortie de commutation:

PNP/PNP

largeur du capteur:

17 mm

hauteur du capteur:

50 mm

longueur du capteur:

50 mm

classe de protection des lasers:

classe 2

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

fréquence de commutation:

1000 Hz

indice de protection (IP):

IP67

type de tension:

DC

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Télémètre 100M RS485 4-20mA M12 8b