Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Pepperl Fuchs - Optos electroniques VDM18-300/20/122/151 - 193923

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Optos electroniques VDM18-300/20/122/151

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • principe d'échantillonnage - contact à poussoir

  • finition de la sortie de commutation - PNP/PNP

  • plage de mesure de la longueur - 300...300 mm

  • largeur du capteur - 17 mm

  • hauteur du capteur - 50 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143020669

Réf. Sonepar

01129193923

Réf. Fournisseur

193923

Marque

Pepperl Fuchs

principe d'échantillonnage:

contact à poussoir

finition de la sortie de commutation:

PNP/PNP

plage de mesure de la longueur:

300...300 mm

largeur du capteur:

17 mm

hauteur du capteur:

50 mm

longueur du capteur:

50 mm

classe de protection des lasers:

classe 2

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

courant de sortie max.:

100 mA

fréquence de commutation:

1000 Hz

indice de protection (IP):

IP67

type de tension:

DC

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

Télémètre 300mm 4-20mA M12 8b