Pepperl Fuchs - Optos electroniques VL18LL-M/32/40a/118 - 801645

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Optos electroniques VL18LL-M/32/40a/118

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 10...30 V

  • nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 1

  • nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation - 0

  • sortie analogique 0 V ... 10 V - Non

  • sortie analogique 0 mA ... 20 mA - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143055531

Réf. Sonepar

01129801645

Réf. Fournisseur

801645

Marque

Pepperl Fuchs

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...30 V

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

1

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Non

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique -10 V ... +10 V:

Non

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de la fonction de commutation:

ambivalent

type de tension:

DC

longueur de l'amplificateur:

78 mm

diamètre du capteur:

18 mm

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

type de lumière:

lumière rouge non polarisée

fréquence de commutation:

500 Hz

matériau du boîtier/corps:

plastique

avec fonction temporelle:

Non

pays de fabrication:

VIETNAM

Cellule M18 fibre optique PNP M12 4b