Pepperl Fuchs - Optos electroniques VL18LL-M/40a/118/128 - 801646
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP67
sortie analogique 0 V ... 10 V - Non
sortie analogique 0 mA ... 20 mA - Non
sortie analogique 4 mA ... 20 mA - Non
sortie analogique -10 V ... +10 V - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143055548
Réf. Sonepar
01129801646
Réf. Fournisseur
801646
Marque
Pepperl Fuchs
indice de protection (IP):
IP67
sortie analogique 0 V ... 10 V:
Non
sortie analogique 0 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique 4 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique -10 V ... +10 V:
Non
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation:
PNP/NPN
type de tension:
DC
longueur de l'amplificateur:
65 mm
diamètre du capteur:
18 mm
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
type de lumière:
lumière rouge non polarisée
fréquence de commutation:
500 Hz
matériau du boîtier/corps:
laiton
avec fonction temporelle:
Non
pays de fabrication:
VIETNAM


