Pepperl Fuchs - Optos electroniques VT18-8-400-M-LAS/32/40a/118 - 801134

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Optos electroniques VT18-8-400-M-LAS/32/40a/118

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • portée de détection - 0...400 mm

  • courant de sortie max. - 200 mA

  • indice de protection (IP) - IP67

  • message avant défaillance - Non

  • avec fonction temporelle - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143055487

Réf. Sonepar

01129801134

Réf. Fournisseur

801134

Marque

Pepperl Fuchs

portée de détection:

0...400 mm

courant de sortie max.:

200 mA

indice de protection (IP):

IP67

message avant défaillance:

Non

avec fonction temporelle:

Non

réflecteur inclus dans la zone de la livraison:

Non

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Non

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique -10 V ... +10 V:

Non

avec autre sortie analogique:

Non

avec interface de communication analogique:

Non

avec interface de communication AS-Interface:

Non

avec interface de communication CANOpen:

Non

avec interface de communication DeviceNet:

Non

avec interface de communication Ethernet:

Non

avec interface de communication INTERBUS:

Non

avec interface de communication PROFIBUS:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

pays de fabrication:

VIETNAM

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication SSD:

Non

avec interface de communication SSI:

Non

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition de la fonction de commutation:

programmable/configurable

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

diamètre du capteur:

18 mm

longueur du capteur:

65 mm

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

métal

fréquence de commutation:

500 Hz

type de tension:

DC

classe de protection des lasers:

classe 1

longueur d'onde du capteur:

655 nm

type de lumière:

diode laser, lumière rouge

cellule M18 direct 400mm PNP laser M12 4b