Pepperl Fuchs - Optos pour portes et élévateurs AIR 30/32-UP-2493 - 418014
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - autre
finition de la sortie de commutation - PNP
largeur du capteur - 102 mm
hauteur du capteur - 45 mm
longueur du capteur - 32 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143053377
Réf. Sonepar
01129418014
Réf. Fournisseur
418014
Marque
Pepperl Fuchs
finition du raccordement électrique:
autre
finition de la sortie de commutation:
PNP
largeur du capteur:
102 mm
hauteur du capteur:
45 mm
longueur du capteur:
32 mm
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de tension:
DC
type de lumière:
lumière infrarouge


