Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Pepperl Fuchs - Optos pour portes et élévateurs AIR 30/32-UP-2526/A - 420843

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Optos pour portes et élévateurs AIR 30/32-UP-2526/A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - câble

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • largeur du capteur - 102 mm

  • hauteur du capteur - 45 mm

  • longueur du capteur - 32 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143328192

Réf. Sonepar

01129420843

Réf. Fournisseur

420843

Marque

Pepperl Fuchs

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

PNP

largeur du capteur:

102 mm

hauteur du capteur:

45 mm

longueur du capteur:

32 mm

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

DC

type de lumière:

lumière infrarouge

Cellule PNP