Pepperl Fuchs - Optos pour portes et élévateurs AIR20-8-H-2200/25/38a - 126268
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - câble
finition de la sortie de commutation - contact de relais
largeur du capteur - 68 mm
hauteur du capteur - 25 mm
longueur du capteur - 49 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143012909
Réf. Sonepar
01129126268
Réf. Fournisseur
126268
Marque
Pepperl Fuchs
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
contact de relais
largeur du capteur:
68 mm
hauteur du capteur:
25 mm
longueur du capteur:
49 mm
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de tension:
AC/DC
type de lumière:
lumière infrarouge


