Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Pepperl Fuchs - Optos pour portes et élévateurs AIR30-8-H-2500/38a - 119899

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Optos pour portes et élévateurs AIR30-8-H-2500/38a

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - câble

  • finition de la sortie de commutation - contact de relais

  • largeur du capteur - 102 mm

  • hauteur du capteur - 45 mm

  • longueur du capteur - 32 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143011865

Réf. Sonepar

01129119899

Réf. Fournisseur

119899

Marque

Pepperl Fuchs

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

contact de relais

largeur du capteur:

102 mm

hauteur du capteur:

45 mm

longueur du capteur:

32 mm

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

AC/DC

type de lumière:

lumière infrarouge

Cellule