Pepperl Fuchs - Optos pour portes et élévateurs AIR30-8-HW-2500/38a/76a - 119605
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - câble
finition de la sortie de commutation - contact de relais
largeur du capteur - 102 mm
hauteur du capteur - 45 mm
longueur du capteur - 32 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143011773
Réf. Sonepar
01129119605
Réf. Fournisseur
119605
Marque
Pepperl Fuchs
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
contact de relais
largeur du capteur:
102 mm
hauteur du capteur:
45 mm
longueur du capteur:
32 mm
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de tension:
AC/DC
type de lumière:
lumière infrarouge


